Holz-Gliedermaßstab natur 2 m

Artikel-Nr.: 466016 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EG III

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 10
Länge 2 m
Breite 16 mm
Stärke 3,3 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466016 2
EAN / GTIN 4007368099840

Beschreibung

Ausführung:

Je eine mm-Teilung unten und oben. Gut ablesbare Skalierung. Dezimalzahlen rot. Eng anliegende Glieder aus hochwertigem Buchenholz.
Farbe Natur – schlanke Gliederstärke für hohe Biegsamkeit.
Umschließende, hochfeste Gelenkplatten mit gehärteten Stahlfedern und verdeckten Nieten.