Holz-Gliedermaßstab natur, Länge: 1m

Artikel-Nr.: 466016 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG III

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 6
Länge 1 m
Breite 16 mm
Stärke 3,3 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 466016 1
EAN / GTIN 4007368119883

Beschreibung

Ausführung:

Je eine mm-Teilung unten und oben. Gut ablesbare Skalierung. Dezimalzahlen rot. Eng anliegende Glieder aus hochwertigem Buchenholz.
Farbe Natur – schlanke Gliederstärke für hohe Biegsamkeit.
Umschließende, hochfeste Gelenkplatten mit gehärteten Stahlfedern und verdeckten Nieten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb