Stahlbandmaß V2A für Umfang und ⌀ Bandbreite 35 mm, maximaler Messbereichumfang: 3460mm

Artikel-Nr.: 465684 3460

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 141,50 € /Stk.
  • 149,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereichumfang (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich für ⌀ 700 mm - 1.100 mm
Messbereich für Umfang 2.190 mm - 3.460 mm
Bandbreite 35 mm
Bandstärke 0,2 mm
Ablesung 0,1 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465684 3460
EAN / GTIN 2050002041257
Herstellernummer 62000928

Beschreibung

Ausführung:

Stahlbandmaß CJU zum Messen von Außenumfang und ⌀ am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und ⌀ laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm. Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.
V2A-Ausführung aus nichtrostendem Federstahl.

Vorteil:

Einfache Handhabung und Zentriermöglichkeit durch breite Auflagefläche. Höhere Stabilität. Schnelleres und sicheres Messen.

Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb