{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich für ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Messbereich für Umfang | 940 mm - 2.200 mm | |
Bandbreite | 35 mm | |
Bandstärke | 0,2 mm | |
Ablesung | 0,1 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 465684 2200 | |
EAN / GTIN | 2050002041240 | |
Herstellernummer | 62000918 |