Alternativartikel:

Ortungsgerät, Typ: GMS120

Artikel-Nr.: 465570 GMS120
Rabatt
114,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 120 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Erfassungstiefe Stahl 120 mm
Erfassungstiefe Kupfer 80 mm
Erfassungstiefe stromführende Leitungen 50 mm
Erfassungstiefe Holz 38 mm
Gewicht 270 g
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Länge 200 mm
Breite 85 mm
Höhe 32 mm
IP-Schutzart IP 54
Produktart Ortungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465570 GMS120
EAN / GTIN 3165140560108
Herstellernummer 0601081000

Beschreibung

Ausführung:

Zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten bis zu 120 mm Tiefe. Drei Detektionsmodi (Trockenbau, Metall, Modus für spannungsführende Leitungen) für verschiedene Anwendungen. Zuverlässigere Detektion von Objekten durch optisches und akustisches Signal.
Punktgenaue Anzeige der Objektmitte. Der Mittelpunkt des gesuchten Objektes kann einfach durch die Markierungsöffnung markiert werden. Großes, beleuchtetes Display. Softgrip-Oberfläche für besseren Halt.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen.

Lieferumfang:

Batterie Nr. 081551 6LR61, Handschlaufe, Schutztasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb