Ortungsgerät DTECT120

Artikel-Nr.: 465570 DTECT120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 120 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Erfassungstiefe Stahl 120 mm
Erfassungstiefe Kupfer 120 mm
Erfassungstiefe stromführende Leitungen 60 mm
Erfassungstiefe Holz 38 mm
Genauigkeit ±10 mm
Gewicht 490 g
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Länge 206 mm
Breite 92 mm
Höhe 85 mm
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Ortungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465570 DTECT120
EAN / GTIN 3165140780070
Herstellernummer 0601081301

Beschreibung

Ausführung:

Zuverlässige Ortung auch von tief gelegenen Objekten bis zu 120 mm Tiefe. Drei Detektionsmodi (Trockenbau, Metall, Modus für spannungsführende Leitungen) für verschiedene Anwendungen. Zuverlässigere Detektion von Objekten durch optisches und akustisches Signal.
Punktmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen. Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte.

Verwendung:

Detektierbare Materialien: Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen.
Zusätzlich detektierbares Material: Wassergefüllte Kunststoffrohre.

Lieferumfang:

Li-Ion-Akku, Schnellladegerät, L-Boxx

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb