Rollbandmaß mit extrastarkem Gehäuseschutz, Bandlänge: 5/25m

Artikel-Nr.: 462335 5/25
(6,00 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 51,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandbreite 25 mm
Gehäuse Länge 67 mm
Gehäuse Breite 28 mm
Gehäuse Höhe 63 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462335 5/25
EAN / GTIN 4975364024695
Herstellernummer G5P50MTL215Y

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robustes Rollbandmaß G-Lock mit extrastarkem Gehäuseschutz. Gehäuse rutschfest. Verschiebbarer Gleit-Endhaken 3-fach vernietet. Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp. Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf. Gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite. Maßband gelb, schwarz / rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit. Inklusive Gürtelclip.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb