{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandbreite | 16 mm | |
Gehäuse Länge | 63 mm | |
Gehäuse Breite | 25 mm | |
Gehäuse Höhe | 59 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462335 3 | |
EAN / GTIN | 4975364026552 | |
Herstellernummer | G6P30MTL215Y |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rollbandmaß mit extrastarkem Gehäuseschutz 3 m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 526 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Bandbreite | 16 | 16 |
Gehäuse Höhe | 59 | 59 |
Norm | EG II | EG II |
Gehäuse Länge | 63 | 66 |
Gehäuse Breite | 25 | 27 |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß |