{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG I | |
Bandlänge | 8 m | |
Bandbreite | 19 mm | |
Gehäuse Länge | 76 mm | |
Gehäuse Breite | 32 mm | |
Gehäuse Höhe | 75 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462090 8 | |
EAN / GTIN | 4007368112259 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rollbandmaß Vario Genauigkeit 1, Bandlänge: 8m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 055 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 19 mm | 25 mm |
Bandlänge | 8 m | 8 m |
Gehäuse Höhe | 75 mm | 75 mm |
Norm | EG I | EG II |
Gehäuse Länge | 76 mm | 80 mm |
Gehäuse Breite | 32 mm | 35 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß |