{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG I | |
Bandlänge | 2 m | |
Bandbreite | 13 mm | |
Gehäuse Länge | 58 mm | |
Gehäuse Breite | 26 mm | |
Gehäuse Höhe | 57 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462090 2 | |
EAN / GTIN | 4007368112228 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rollbandmaß Vario Genauigkeit 1, Bandlänge: 2m
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 656 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
13,20 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Gehäuse Höhe | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Norm | EG I | EG II | EG II | EG II | EG I |
Gehäuse Länge | 58 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Gehäuse Breite | 26 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß |