{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 500 mm | |
Querschnitt Breite | 18 mm | |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461810 500 | |
EAN / GTIN | 4045197879059 | |
Herstellernummer | 461810 500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert mit mm/Zoll Ablesung 500 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
634 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
606 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |||||
Länge | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |