{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG I | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 500 mm | |
Querschnitt Breite | 18 mm | |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461770 500 | |
EAN / GTIN | 4045197949066 | |
Herstellernummer | 461770 500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 500mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
444 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
716 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |||||
Länge | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Norm | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |