• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattlineal aus Stahl mit Maßeinteilung 2000 mm

Artikel-Nr.: 461200 2000
(77,25 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.000 mm
Querschnitt Breite 40 mm
Querschnitt Stärke 5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461200 2000
EAN / GTIN 4045197206923
Herstellernummer 461200 2000

Beschreibung

Ausführung:

Mit mm-Teilung an der Fase. Aus Stahl, alle Seiten geschlichtet und poliert.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb