{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 1.000 mm | |
Querschnitt Breite | 40 mm | |
Querschnitt Stärke | 5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461200 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197206916 | |
Herstellernummer | 461200 1000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Werkstattlineal aus Stahl mit Maßeinteilung, Länge: 1000mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
57,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
58,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | mm / inch | |
Länge | 1.000 mm | 1.000 mm |
mit Fase | ja | |
Werkstoff | eloxierte Aluminium-Legierung | |
Querschnitt Breite | 40 mm | 50 mm |
Querschnitt Stärke | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal |