{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 874 | |
Genauigkeit | 2 | |
Ebenheitstoleranz der Prüfflächen | 0,058 mm | |
Form | A | |
Formbeschreibung | rechteckiger Querschnitt | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Länge | 2.000 mm | |
Querschnitt Breite ±0,2 mm | 59,3 mm | |
Querschnitt Höhe ±0,2 mm | 11,5 mm | |
Produktart | Flachlineal |
Artikelnummer | 460500 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206763 | |
Herstellernummer | 460500 2000 |