• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachlineal, Genauigkeit 2, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 460500 1000

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 45,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Genauigkeit 2
Ebenheitstoleranz der Prüfflächen 0,033 mm
Form A
Formbeschreibung rechteckiger Querschnitt
Werkstoff Spezialstahl
Länge 1.000 mm
Querschnitt Breite ±0,2 mm 39,3 mm
Querschnitt Höhe ±0,2 mm 7,5 mm
Produktart Flachlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 460500 1000
EAN / GTIN 4045197206749
Herstellernummer 460500 1000

Beschreibung

Ausführung:

Die Lineale sind aus Spezialstahl, allseitig geschliffen.
Mit rechteckigem Querschnitt.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstättengebrauch.

Hinweis:

Rostfreie Ausführung ab Werk lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb