{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 874 | |
Geradheitstoleranz der Messkante | 0,003 mm | |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | |
Oberfläche Fase | brüniert (blendfrei) | |
Länge | 200 mm | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Haarlineal |
Artikelnummer | 460100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197206541 | |
Herstellernummer | 460100 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Haarlineal brüniert im Etui 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
418 Stück sofort lieferbar
|
|
Geradheitstoleranz der Messkante | 0,003 | 0,003 |
Länge | 200 | 200 |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oberfläche Fase | brüniert (blendfrei) | blendfrei mattiert |
Verpackung | Etui | Etui |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | rostfreier Stahl |
Produktart | Haarlineal | Haarlineal |