{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 874 | |
Geradheitstoleranz der Messkante | 0,003 mm | |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | |
Oberfläche Fase | brüniert (blendfrei) | |
Länge | 125 mm | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Haarlineal |
Artikelnummer | 460100 125 | |
EAN / GTIN | 4045197206527 | |
Herstellernummer | 460100 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Haarlineal brüniert im Etui 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
|
|
Geradheitstoleranz der Messkante | 0,003 mm | 0,003 mm |
Länge | 125 mm | 125 mm |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oberfläche Fase | brüniert (blendfrei) | blendfrei mattiert |
Verpackung | Etui | Etui |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | rostfreier Stahl |
Produktart | Haarlineal | Haarlineal |