• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 EM 1/2X3-15/16 Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: 4592990
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4592990
EAN / GTIN 7291075155815
Herstellernummer 4592990
L-Nummer L24120 692

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1.654″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.945″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 7.945″
  • Kraglänge (LPR): 3.937″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb