• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS BT50 15 M24 JIS OB Anzugsbolzen Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Artikel-Nr.: 4503585
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4503585
    EAN / GTIN 7291075137668
    Herstellernummer 4503585
    L-Nummer L24000 332

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 75 Degrees
    • Körperlänge (LB) 25 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
    • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb