Feder-Spitzzirkel 320 mm

Artikel-Nr.: 457000 320
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Öffnungsweite 285 mm
Schenkelquerschnitt 7×7 mm
Länge L 320 mm
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 457000 320
EAN / GTIN 4045197883124

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit langen Schenkeln, aus Werkzeugstahl. Spitzen beziehungsweise Messflächen geschliffen und gehärtet. Durchgehende Spindel mit Verstellmutter zur Schnell- und Feineinstellung. Durch Ringfeder stets gleichbleibende Federspannung.
Mit auswechselbaren Spitzen.

Ersatzteil:

Stahl-Ersatzspitzen-Set (2-teilig) Nr. 457010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb