Feder-Spitzzirkel 170 mm

Artikel-Nr.: 457000 170
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Öffnungsweite 125 mm
Schenkelquerschnitt 7×7 mm
Länge L 170 mm
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 457000 170
EAN / GTIN 4045197883100
Herstellernummer 457000 170

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit langen Schenkeln, aus Werkzeugstahl. Spitzen beziehungsweise Messflächen geschliffen und gehärtet. Durchgehende Spindel mit Verstellmutter zur Schnell- und Feineinstellung. Durch Ringfeder stets gleichbleibende Federspannung.
Mit auswechselbaren Spitzen.

Ersatzteil:

Stahl-Ersatzspitzen-Set (2-teilig) Nr. 457010.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb