• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SKA 50 FC MB80 ADB Steilkegelaufnahme DIN 69871 mit Axialauflage und MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4559731
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559731
EAN / GTIN 7291075304602
Herstellernummer 4559731
L-Nummer L23900 338

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB80
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 62 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb