• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 HYDRO 6X90 Hydro-Dehnspannfutter mit MAS-BT Form ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4559246
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559246
EAN / GTIN 7291075255256
Herstellernummer 4559246
L-Nummer L24120 2938

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 26 mm, Körperlänge (LB) 43 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 26 mm
  • Körperlänge (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb