• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SKA 50-MB50X120 ADB Steilkegelaufnahme DIN 69871 Form AD/ADB/ISO 7388/1 mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4551055
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ITSBORE
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4551055
    EAN / GTIN 7291075138931
    Herstellernummer 4551055
    L-Nummer L23900 394

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) MB50
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Kraglänge (LPR) 120 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb