• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHAXF 10-12/16 Bohrstangen für Schlicht-Spindelköpfe mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550704
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550704
EAN / GTIN 7291075141580
Herstellernummer 4550704
L-Nummer L23900 318

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 35 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb