• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHAXF 10-12-AVI Vibrationsdämpfende Bohrstangen aus Schwermetall

Artikel-Nr.: 4550647
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ITSBORE
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550647
EAN / GTIN 7291075141733
Herstellernummer 4550647
L-Nummer L23900 270

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 82 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 82 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb