• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SKA 40-MB63 Steilkegelaufnahme DIN 69871 Form AD/ADB/ISO 7388/1 mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550079
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550079
EAN / GTIN 7291075138856
Herstellernummer 4550079
L-Nummer L23900 118

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb