• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange, amerikanisches Modell, 1.1/2-8″

Artikel-Nr.: 4548340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4548340
    EAN / GTIN 4017981122085
    Herstellernummer 4548340
    L-Nummer L60160 4283

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung
    • Vergütungsstahl nach EN 10083
    • Mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen
    • Blau einbrennlackiert

    Merkmal:

    • Farbe: blau
    • Gesamtlänge [inch]: 50
    • Gesamtlänge [mm]: 1.275 mm
    • Größe [Inch]: 1.1/2-8
    • Größe [mm]: 48-219
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: Blau einbrennlackiert
    • Rohr-Ø [inch]: 1.1/2-8
    • Rohr-Ø [mm]: 219 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb