• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkette 1.1/2-8″

Artikel-Nr.: 4548930
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Kette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4548930
    EAN / GTIN 4017981122283
    Herstellernummer 4548930
    L-Nummer L60160 4829

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ersatzkette 1.1/2-8

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 1.080 mm
    • Größe [Inch]: 1.1/2-8
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb