{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Ablesung | 1 Grad | |
Fehlergrenze | ±30 Winkelmin. | |
Schenkellänge | 600 mm | |
Gradbogen-⌀ | 300 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Winkelmesser |
Artikelnummer | 453402 300X600 | |
EAN / GTIN | 4067263117438 | |
Herstellernummer | 453402 300X600 |