{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Ablesung | 1 Grad | |
Fehlergrenze | ±30 Winkelmin. | |
Schenkellänge | 150 mm | |
Gradbogen-⌀ | 100 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Winkelmesser |
Artikelnummer | 453402 100X150 | |
EAN / GTIN | 4067263117407 | |
Herstellernummer | 453402 100X150 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |