• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 MT3 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Zwischenhülsen für Morsekegel mit Anzugsgewinde mit BT MAS-403 A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4533051
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Aufnahmen-Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4533051
    EAN / GTIN 7291075131796
    Herstellernummer 4533051
    L-Nummer L24120 848

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 27 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 27 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
    • Kraglänge (LPR) 65 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb