• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 EM40X100E Whistle-Notch-Spannfutter

Artikel-Nr.: 4511643
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4511643
EAN / GTIN 7291075127478
Herstellernummer 4511643
L-Nummer L24120 2037

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 79.9 mm, Körperlänge (LB) 80.9 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 79.9 mm
  • Körperlänge (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb