• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 50 ER50X150 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter Form AD/B mit DIN 69871 Form AD/B Aufnahme

Artikel-Nr.: 4511014
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4511014
    EAN / GTIN 7291075126631
    Herstellernummer 4511014
    L-Nummer L24120 163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 78 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER50, Kraglänge (LPR) 150 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 78 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 34 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 10 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER50
    • Kraglänge (LPR) 150 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb