• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC EM25X105 Integral-Werkzeuge zum Abstechen, Einstechen und Auskammern.

Artikel-Nr.: 4509906
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509906
EAN / GTIN 7291075172362
Herstellernummer 4509906
L-Nummer L24120 2504

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 65 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 171.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 65 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 171.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 105 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb