• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 FC SRKIN25X120 Schrumpffutter nach BT MAS-403 AD mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 4509900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4509900
    EAN / GTIN 7291075286397
    Herstellernummer 4509900
    L-Nummer L24120 711

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 57.2 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 57.2 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
    • Kraglänge (LPR) 120 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb