• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 S Einstellgerät 0-2180 mm für Multimar

Artikel-Nr.: 4503502
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503502
EAN / GTIN 4059192059149
Herstellernummer 4503502
L-Nummer L40080 2228

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfache Handhabung durch Klemm- und Spannhebel
  • Sichere Nennmaßeinstellung durch Endmaßkombination
  • Einstellungen in horizontaler Lage (Einstellungen in vertikaler Lage mit optioneller Fußplatte 844 Sf möglich)
  • Stabile Basis aus eloxiertem Aluminium zur Auflage der Endmaße, dadurch überall einsatzbereit für stationären wie auch mobilen Einsatz in der Fertigung und Messraum

Beschreibung:

  • Einstellgerät Multimar 844 S, Anwendungsbereich außen 40 - 2180 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Einstellgerät
  • Produkttyp: 844 S
  • Anwendungsbereich außen: 40 - 2180
  • Anwendungsbereich innen: 0 - 2140
  • Anwendung: ; Zum Einstellen von Innen- und Außen-Vergleichsmessgeräten wie das Multimar 844 T und Marameter 844 N auf ein beliebiges Nennmaß. Als hochgenaue Maßreferenz werden Endmaße verwendet. ;

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb