• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Sph Distanzblock H=30 mm für größere Messtiefen

Artikel-Nr.: 4503511
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Universalmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4503511
    EAN / GTIN 4059192059163
    Herstellernummer 4503511
    L-Nummer L40080 2229

    Beschreibung

    Ausführung:

    Höhe: 30 mm Auflagebereich: 32 mm

    Beschreibung:

    • 844 Sph Distanzblöcke Höhe 30 mm zur Erhöhung der Messtiefen

    Merkmal:

    • Anwendung: Zur Erhöhung der T-Planschenkel bei Verwendung langer Messarme 844 Te, 844 Tms Verwendung für Lange Messarmpaare 844 Te ; Erforderliche Anzahl bei: 844 Te Länge 70 mm = 1 Paar 844 Te, 844 Tms Länge 100 mm = 2 Paar
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
    • Produktgruppenname: Multimar
    • Produktbezeichnung: Distanzblöcke
    • Produkttyp: 844 Sph

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb