• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 T Universaltaster Multimar 4000-4500 mm, mit CFK-Rohr

Artikel-Nr.: 4503011
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503011
EAN / GTIN 4059192063818
Herstellernummer 4503011

Beschreibung

Ausführung:

  • Individuell der Messaufgabe anpassbar durch auswechselbare Messarme, Tasteinsätze und Anschlagelemente (optionelles Zubehör)
  • Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert
  • Dadurch hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit und Leichtgängigkeit
  • kippsichere Auflageelemente für wiederholgenaue Messungen
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder
  • Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung
  • sehr Stabiles, präzise geschliffenes und hartverchromtes Führungsrohr
  • Leichtbauweise mit Mittelstück aus CFK-Rohr ab Messbereich 1000 - 1500 mm
  • Der feste Messarmträger kann zur groben Einrichtung des Messbereichs auf dem Führungsrohr verschoben und geklemmt werden

Beschreibung:

844 T Universaltaster Multimar 4000-4500 mm, mit CFK-Rohr
Universaltaster Multimar 844 T
  • Anwendungsbereich außen: 3970 - 4470
  • Anwendungsbereich innen: 4000 - 4500
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Montage- und Ablageblöcke, Holzkasten, ohne Anzeigegerät, ohne Messarme/Aufnahmestücke und Messeinsätze

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Universaltaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Anwendung: Außen-und Innenmaße von Längen, Breiten, Durchmessern, Abständen Außen- und Innengewinde Zentrierränder, schmale Ansätze, Einstiche und Nuten Außen- und Innenkegel Außen- und Innenverzahnungen usw.
  • Produkttyp: 844 T
  • Anwendungsbereich innen: 4000 - 4500
  • Anwendungsbereich außen: 3970 - 4470
  • Abmessung a in mm: 4680 mm
  • Messkraft: 10 N
  • Produktgewicht: 3.81 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb