• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tms Aufnahmestücke 50 mm Aufnahme 90 Grad versetzt

Artikel-Nr.: 4503040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503040
EAN / GTIN 4059192059101
Herstellernummer 4503040
L-Nummer L40080 2145

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Außen- und Innendurchmesser
  • Aus rostfreiem Stahl
  • Messarme auf Messarmträger zur Erweiterung des Messbereiches umdrehbar
  • Mit Aufnahme-ø 5 mm zum Einsetzen auswechselbarer Messeinsätze 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz und 844 Tv

Beschreibung:

  • Aufnahmestücke 90° versetzt, 50 mm 844 Tms

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Anwendung: Messen von Außen- und Innenmaßen mit seitlich angeordneten Messtastern in Planeinstichen in Bohrungen mit zentrischer Nabe in Bohrungen mit eingefahrener Bohrstange
  • Produktbezeichnung: Aufnahmestücke 90° versetzt
  • Produkttyp: 844 Tms
  • Ausladung in mm: 50 mm
  • Abmessung b in mm: 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb