• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 T Universaltaster Multimar 3000-3500 mm, mit CFK-Rohr

Artikel-Nr.: 4503009
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Universalmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4503009
    EAN / GTIN 4059192063795
    Herstellernummer 4503009
    L-Nummer L40080 2710

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Individuell der Messaufgabe anpassbar durch auswechselbare Messarme, Tasteinsätze und Anschlagelemente (optionelles Zubehör)
    • Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert
    • Dadurch hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit und Leichtgängigkeit
    • kippsichere Auflageelemente für wiederholgenaue Messungen
    • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder
    • Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung
    • sehr Stabiles, präzise geschliffenes und hartverchromtes Führungsrohr
    • Leichtbauweise mit Mittelstück aus CFK-Rohr ab Messbereich 1000 - 1500 mm
    • Der feste Messarmträger kann zur groben Einrichtung des Messbereichs auf dem Führungsrohr verschoben und geklemmt werden

    Beschreibung:

    Universaltaster Multimar 844 T
    • Anwendungsbereich außen: 2970 - 3470
    • Anwendungsbereich innen: 3000 - 3500
    Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Montage- und Ablageblöcke, Holzkasten, ohne Anzeigegerät, ohne Messarme/Aufnahmestücke und Messeinsätze

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Universaltaster
    • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
    • Produktgruppenname: Multimar
    • Anwendung: Außen-und Innenmaße von Längen, Breiten, Durchmessern, Abständen Außen- und Innengewinde Zentrierränder, schmale Ansätze, Einstiche und Nuten Außen- und Innenkegel Außen- und Innenverzahnungen usw.
    • Produkttyp: 844 T
    • Anwendungsbereich innen: 3000 - 3500
    • Anwendungsbereich außen: 2970 - 3470
    • Abmessung a in mm: 3680 mm
    • Messkraft: 10 N
    • Produktgewicht: 3.43 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb