• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 T Universaltaster Multimar 1000-1500 mm, mit CFK-Rohr

Artikel-Nr.: 4503005
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503005
EAN / GTIN 4059192024932
Herstellernummer 4503005
L-Nummer L40080 1678

Beschreibung

Ausführung:

  • Individuell der Messaufgabe anpassbar durch auswechselbare Messarme, Tasteinsätze und Anschlagelemente (optionelles Zubehör)
  • Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert
  • Dadurch hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit und Leichtgängigkeit
  • kippsichere Auflageelemente für wiederholgenaue Messungen
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder
  • Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung
  • sehr Stabiles, präzise geschliffenes und hartverchromtes Führungsrohr
  • Leichtbauweise mit Mittelstück aus CFK-Rohr ab Messbereich 1000 - 1500 mm
  • Der feste Messarmträger kann zur groben Einrichtung des Messbereichs auf dem Führungsrohr verschoben und geklemmt werden

Beschreibung:

Universaltaster Multimar 844 T
  • Anwendungsbereich außen: 970 - 1470
  • Anwendungsbereich innen: 1000 - 1500
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Montage- und Ablageblöcke, Holzkasten, ohne Anzeigegerät, ohne Messarme/Aufnahmestücke und Messeinsätze

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Universaltaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Anwendung: Außen-und Innenmaße von Längen, Breiten, Durchmessern, Abständen Außen- und Innengewinde Zentrierränder, schmale Ansätze, Einstiche und Nuten Außen- und Innenkegel Außen- und Innenverzahnungen usw.
  • Anwendungsbereich außen: 970 - 1470
  • Produkttyp: 844 T
  • Anwendungsbereich innen: 1000 - 1500
  • Abmessung a in mm: 1680 mm
  • Messkraft: 10 N
  • Produktgewicht: 2.52 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb