• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 SEM 31.75X45 ISO 3937 COMBI-Aufsteckfräserdorne mit BT MAS-403 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4501260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501260
EAN / GTIN 7291075130843
Herstellernummer 4501260
L-Nummer L24120 1291

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 64 mm, Körperlänge (LB) 45 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 31.75 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 64 mm
  • Körperlänge (LB) 45 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 31.75 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb