• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FM 40X60 DIN 6357 Aufsteckfräserdorne für Planfräser mit BT MAS-403 A/AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4500398
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500398
EAN / GTIN 7291075131093
Herstellernummer 4500398
L-Nummer L24120 2542

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 88 mm, Körperlänge (LB) 60 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 88 mm
  • Körperlänge (LB) 60 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb