Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 75X50mm

Artikel-Nr.: 450020 75X50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 45,70 € /Stk.
  • 16,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875/00
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875/00
Rechtwinkligkeit 0,003 mm
Länge langer Schenkel 75 mm
Länge kurzer Schenkel 50 mm
Schenkelquerschnitt langer Schenkel 18×3 mm
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel 16×12 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Haarwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450020 75X50
EAN / GTIN 4045197443984
Herstellernummer 450020 75X50

Beschreibung

Ausführung:

Höchste Genauigkeit. Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel.
Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt, Flachseiten geschliffen.
Mit starkem Anschlagschenkel.

Verwendung:

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb