{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875/00 | |
Rechtwinkligkeit | 0,003 mm | |
Länge langer Schenkel | 100 mm | |
Länge kurzer Schenkel | 70 mm | |
Schenkelquerschnitt langer Schenkel | 20×3,5 mm | |
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel | 18×12 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Haarwinkel |
Artikelnummer | 450020 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443991 | |
Herstellernummer | 450020 100X70 |