Träger für Messeinsatz, Typ: T6

Artikel-Nr.: 445410 T6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz Kugelmesseinsätze mit Schaft 6 mm
Aufnahme-⌀ 6 mm
Ausladung 27,5 mm
Produktart Träger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445410 T6
EAN / GTIN 2050001668318
Herstellernummer 4429154
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Passend für:

Digitale Höhenmessgeräte HC1 Nr. 445350, CLM816 Nr. 445320, CLM817 Nr. 445370.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb