Digitales 2D-Höhenmessgerät HG1, Typ: 350

Artikel-Nr.: 445355 350
Rabatt
6990,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 328,00 € /Stk.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 355,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 350 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 520 mm
Anwendungsbereich mit gedrehtem Messeinsatzträger 170 mm - 520 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 1,8 + L / 600 µm
Wiederholpräzision Ebene 0,5 µm
Wiederholpräzision Bohrung 1 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 5 µm
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Nickel-Metallhydrid
Nennspannung 4,8 V
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 445430
Messkraft 1,0 ± 0,2 N
Messtechnik digital
Länge Fußfläche 255 mm
Breite Fußfläche 278 mm
Gesamthöhe 688 mm
Gewicht 22 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445355 350
EAN / GTIN 4067263301745
Herstellernummer 445355 350

Beschreibung

Ausführung:

Messsystem:
  • Hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem.
  • Luftlagersystem, für leichtes, ruckfreies Verschieben.
  • Einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten.
  • Integrierter, aufladbarer Akku für netzunabhängiges Messen.
  • Temperaturkompensation über internen Temperatursensor.

Bedien- und Anzeigeeinheit:
  • Große und übersichtliches Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Bedienerführung über selbsterklärende Icons in mehreren Sprachen.
  • Möglichkeit zusätzlich Nullpunkte auf Werkstück zu setzen.
  • Zusätzliches Messgerät mit Mahr-Connect-Schnittstelle anschließbar.
  • Zukunftssicher durch Updatefähigkeit.
  • Automatische Stand-by-Schaltung (ohne Verlust der Messwerte).

Funktionen:
  • Antastung unten bzw. oben.
  • Stegbreite bzw. Nutabstände inkl. Steg- und Nutmitte.
  • Bohrungs- bzw. Wellendurchmesser inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte.
  • Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten).
  • Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten).
  • Abstände bzw. Symmetrie berechnen.
  • Dynamische Messfunktionen.
  • Rechtwinkligkeitsmessung.
  • Geradheitsmessung.
  • Messprogramme.
  • Messdatenverarbeitung.
  • Direkter Ausdruck auf USB- oder Bluetooth-Drucker.
  • Messprotokolle im PDF-Format oder Möglichkeit zum Speichern als CSV-Datei.

Zusätzlich:
  • Schnellmesstasten und Daumenrad zum schnellen Bewegen des Messschlittens sowie einfachen Starten der Messung.
  • Quick-Mode Funktion.
  • Weitere Funktionen: Messen im 2D-Modus, Konusmessung, Automatische Distanzberechnung, Setzen eines 3. Nullpunktes, Eingabe von Passungen nach ISO (z.B. ”H7”).

Lieferumfang:

Inklusive Bedien- und Anzeigeelement. Träger Nr. 445410 Gr. T6, Messeinsatz Nr. 445420 Gr. K6/51, Einstellblock, USB-Kabel, Schutzhaube, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Bluetooth Druckerset Nr. 499017 Gr. PRINTER, iwi Funkempfänger Nr. 498912 Gr. STICK (2 × notwendig), Messtaster-Set Nr. 445400, Datenverbindungskabel Nr. 498941 Gr. DK-M1, Messeinsatzträger Nr. 445410, Messuhr Nr. 435671.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb