{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 350 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 520 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Wiederholpräzision (2 σ) | ≤1 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 7 µm | |
Verfahrmethode des Messschlitten | manuell | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Messkraft | 1,6 ±0,25 N | |
Gewicht | 33 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445285 350 | |
EAN / GTIN | 7630041129892 | |
Herstellernummer | 00730073 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE inklusive Bedienpanel, Typ: 350
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
7440,00 €
6.690,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
6990,00 €
6.221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 520 mm | 0 mm - 520 mm |
Messbereich | 350 mm | 350 mm |
Messkraft | 1,6 ±0,25 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |